Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung KstMetall Ø54mm M50x1,5 M50 x 1,5 IP66 90°Wink Schnapp HGL54-90M-M50-PA66/NPB/TPE-BK(2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
90° Kunststoffverschraubung mit drehendem Außengewinde schwarz
90° Kunststoffverschraubung mit drehendem Außengewinde schwarz
90° Kunststoffverschraubung mit drehendem Außengewinde schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F103J10
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-23107
EAN/GTIN:
     4031026304748
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohrverschraubung KstMetall Ø54mm M50x1,5 M50 x 1,5 IP66 90°Wink Schnapp HGL54-90M-M50-PA66/NPB/TPE-BK(2)
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Gesamtlänge:
124 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
17 mm mm
Gewindewerkstoff:
Messing
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
76 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
39 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
54 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Werkstoff:
Kunststoff/Metall
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal schwarz, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 21,315*
€ 28,445*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 21,28*
€ 28,50*
2
Frei Haus
ab € 21,70*
€ 28,97*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 24,50*
€ 32,28*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 27,54*
€ 36,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 72,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.