Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung KstMetall Ø54mm M50x1,5 M50 x 1,5 IP66 90°Wink Schnapp HG54-90F-M50-PA66/NPB-BK(2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
90° Kunststoffverschraubung mit drehendem Innengewinde schwarz
90° Kunststoffverschraubung mit drehendem Innengewinde schwarz
90° Kunststoffverschraubung mit drehendem Innengewinde schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F103I74
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-22607
EAN/GTIN:
     4031026304373
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohrverschraubung KstMetall Ø54mm M50x1,5 M50 x 1,5 IP66 90°Wink Schnapp HG54-90F-M50-PA66/NPB-BK(2)
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Innengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Gesamtlänge:
117 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
14 mm mm
Gewindewerkstoff:
Messing
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
76 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
40 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
54 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Werkstoff:
Kunststoff/Metall
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal schwarz, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 24,185*
€ 32,145*
19 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 24,17*
€ 32,20*
2
Frei Haus
ab € 24,62*
€ 32,74*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 27,84*
€ 36,71*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 31,30*
€ 40,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 81,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.