Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung KstMetall Ø54mm M50x1,5 M50 x 1,5 IP66 45°Wink Schnapp HGL54-45F-M50-PA66/NPB/TPE-BK(2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
45° Kunststoffverschraubung schwarz
45° Kunststoffverschraubung schwarz
45° Kunststoffverschraubung schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F103I03
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-24405
EAN/GTIN:
     4031026305721
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohrverschraubung KstMetall Ø54mm M50x1,5 M50 x 1,5 IP66 45°Wink Schnapp HGL54-45F-M50-PA66/NPB/TPE-BK(2)
Weitere Informationen:
Ausführung:
45°-Winkel
Bauform:
Innengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Gesamtlänge:
135 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
14 mm mm
Gewindewerkstoff:
Messing
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
76 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
40 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
54 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Werkstoff:
Kunststoff/Metall
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal schwarz, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 20,965*
€ 28,235*
19 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 20,96*
€ 28,29*
2
Frei Haus
ab € 21,475*
€ 28,775*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 24,15*
€ 32,04*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 27,08*
€ 35,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 71,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.