Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung KstMetall Ø42mm M50x1,5 M50 x 1,5 IP66 45°Wink Schnapp HGL42-45M-M50-PA66/NPB/TPE-BK(2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
45° Kunststoffverschraubung schwarz
45° Kunststoffverschraubung schwarz
45° Kunststoffverschraubung schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F103H90
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-24304
EAN/GTIN:
     4031026305592
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohrverschraubung KstMetall Ø42mm M50x1,5 M50 x 1,5 IP66 45°Wink Schnapp HGL42-45M-M50-PA66/NPB/TPE-BK(2)
Weitere Informationen:
Ausführung:
45°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Gesamtlänge:
117 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
17 mm mm
Gewindewerkstoff:
Messing
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
63 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
39 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
42 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Werkstoff:
Kunststoff/Metall
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal schwarz, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 19,195*
€ 25,615*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 19,25*
€ 25,66*
2
Frei Haus
ab € 19,61*
€ 26,06*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 22,03*
€ 29,13*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 24,91*
€ 32,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 65,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.