Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø42mm PG36 IP66 Polyamid (PA) 45°Wink Schnapp 12mm HGL42-45-PG36-PA66/TPE-BK(2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
45° Kunststoffverschraubung schwarz
45° Kunststoffverschraubung schwarz
45° Kunststoffverschraubung schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F103H84
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-24011
EAN/GTIN:
     4031026305486
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohrverschraubung PA Ø42mm PG36 IP66 Polyamid (PA) 45°Wink Schnapp 12mm HGL42-45-PG36-PA66/TPE-BK(2)
Weitere Informationen:
Ausführung:
45°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Gesamtlänge:
98 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Gewindelänge:
12 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
63 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
39 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
42 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal schwarz, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 8,215*
€ 11,665*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 8,26*
€ 11,73*
2
€ 3,90*
ab € 9,31*
€ 13,19*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 9,45*
€ 13,38*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 10,62*
€ 15,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.