Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø42mm M50x1,5 IP66 Polyamid (PA) M50 x 1,5 45°Wink HG42-45-M50-PA66-BK(2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
45° Kunststoffverschraubung schwarz
45° Kunststoffverschraubung schwarz
45° Kunststoffverschraubung schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F103H42
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-23404
EAN/GTIN:
     4031026305011
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohrverschraubung PA Ø42mm M50x1,5 IP66 Polyamid (PA) M50 x 1,5 45°Wink HG42-45-M50-PA66-BK(2)
Weitere Informationen:
Ausführung:
45°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Gesamtlänge:
98 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
16 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
63 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
39 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
42 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, installationskanal, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 8,955*
€ 12,625*
24 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 9,00*
€ 12,69*
19 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 9,49*
€ 13,39*
2
€ 3,90*
ab € 10,155*
€ 14,325*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 12,32*
€ 17,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 34,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.