Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST PVC Ø16mm IP68 sw Polyvinylchlorid (PVC) -15-70°C PCS16-GS/PVC-BK(25)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Metallschlauch mit PVC-Mantel, 16 mm, schwarz, 25 m
Metallschlauch mit PVC-Mantel, 16 mm, schwarz, 25 m
Metallschlauch mit PVC-Mantel, 16 mm, schwarz, 25 m
Metallschlauch mit PVC-Mantel, 16 mm, schwarz, 25 m
Metallschlauch mit PVC-Mantel, 16 mm, schwarz, 25 m
Artikel-Nr.:
     262-F103H21
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-30702
EAN/GTIN:
     4031026306735
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschlauch ST PVC Ø16mm IP68 sw Polyvinylchlorid (PVC) -15-70°C PCS16-GS/PVC-BK(25)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
17.1 mm mm
Biegeradius, statisch:
40 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-15 - 70 °C
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.196 kg/m kg/m
Innendurchmesser:
13 mm mm
Nenndurchmesser:
16 mm mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (IP):
IP68
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Stahl
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 3,0064*
€ 3,8464*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 3,85*
25
Frei Haus
ab € 3,0464*
€ 3,9164*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 3,32*
€ 4,23*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 5,28*
€ 6,57*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 6,57*
€ 7,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,25*
€ 7,44
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,28*
€ 6,28
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,28* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 164,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51100
ab € 157,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.