Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst natur 8,2mm 204x15,7x5,3mm schraubniet Ø5,1mm MSMP5/10-PA66-NA(100)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 204,5x15,8 mm, natur
Befestigungssockel 204,5x15,8 mm, natur
Befestigungssockel 204,5x15,8 mm, natur
Befestigungssockel 204,5x15,8 mm, natur
Befestigungssockel 204,5x15,8 mm, natur
Befestigungssockel 204,5x15,8 mm, natur
Befestigungssockel 204,5x15,8 mm, natur
Artikel-Nr.:
     262-F102E80
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-25519
EAN/GTIN:
     4031026191102
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Befestigungssockel Kst natur 8,2mm 204x15,7x5,3mm schraubniet Ø5,1mm MSMP5/10-PA66-NA(100)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Breite:
15.7 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
5.1 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 85 °C
Farbe:
natur
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.2 mm mm
Höhe:
5.3 mm
Länge:
204 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder polyurethan, kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 68,39*
€ 87,88*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 68,48*
€ 87,97*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 68,814*
€ 88,324*
1
Frei Haus
ab € 69,77*
€ 89,32*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 79,068*
€ 90,918*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 90,918*
€ 108,19242
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,068*
€ 94,09092
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,79068* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 909,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.