Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsspray 500ml INDUSTR.REINIGER500(500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Industrial Degreaser Entfetter, Öl basierend, 500 ml Spray
Industrial Degreaser Entfetter, Öl basierend, 500 ml Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     262-F102D68
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     935-12054
EAN/GTIN:
     5412386000225
Suchbegriffe:
Industrie-Reinigungsspray
Industrie-Sprühreiniger
Industrie-Universalspray
Industriegerätereiniger
Reinigungsspray 500ml INDUSTR.REINIGER500(500)
Weitere Informationen:
Bleifrei:
ja
Brennbar:
ja
Chromatfrei:
ja
Funktion:
Reinigung
Inhalt:
500 ml ml
Lackierbar:
ja
Schnell trocknend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, crc industriereiniger 500 ml, industriereiniger, industriereiniger 500ml, Antistatikspray, Bohröl, Druckgasspray, Druckluftspray, Entfetter, Entfettungsspray, Entfeuchter-Spray, Entfeuchtungsspray, Entfeuchtungs-Universalspray, Gerätereiniger, Gleitmittelspray, Isolierlack, Isolierspray, Isolierungsspray, Kälteerzeugungsspray, Kältespray, Klarlack, Klebespray, Klebstoffablösungsspray, Kontaktfett, Kontakt-Reinigungsöl, Kontaktreinigungsspray, Kontaktspray, Kontaktsprühreiniger, Korrosionsschutz, Korrosionsschutzspray, Lack, Ölspray, Pflegeprodukt, Pflegespray, Printer-Reinigungsspray, PTFE-Spray, Reiniger, Rostlöser, Rostlösungsspray, Rostschutzspray, Schmierspray, Schmierungsspray, Schneideöl, Schutzlack, Schutzspray, Silikon-Spray, Silikon-Universalspray, Spezial-Kontakt-Reinigungsspray, Spray, Spraydose, Sprühöl, Suspensionsspray, Trennmittel, Tunerspray, Überzugslack, Überzugsspray, Universalspray, Urethan-Polyurethanlack, Wartungsspray
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 11,90*
€ 15,95*
20 Tage
unbekannt
12
€ 5,90*
ab € 12,16*
€ 16,26*
22 Tage
unbekannt
12
€ 6,50*
ab € 12,43*
€ 16,58*
1
€ 8,95*
ab € 14,68*
€ 21,71*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 18,36*
€ 23,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 287,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9186879
ab € 18,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.