Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø16mm M16x1,5 IP66 Polyamid (PA) M16 x 1,5 ger Schnapp HGL16-S-M16-PA66/TPE-BK(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wellrohrverschraubung PA Ø16mm M16x1,5 IP66 Polyamid (PA) M16 x 1,5 ger Schnapp
Wellrohrverschraubung PA Ø16mm M16x1,5 IP66 Polyamid (PA) M16 x 1,5 ger Schnapp
Artikel-Nr.:
     262-F100H07
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-21601
EAN/GTIN:
     4031026303383
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohrverschraubung PA Ø16mm M16x1,5 IP66 Polyamid (PA) M16 x 1,5 ger Schnapp HGL16-S-M16-PA66/TPE-BK(10)
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
29 mm mm
Gesamtlänge:
41 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
11 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
29 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11.7 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
16 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, installationskanal, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,391*
€ 3,371*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,40*
€ 3,38*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 3,51*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 3,97*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,21*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.