Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø42mm M50x1,5 IP66 Polyamid (PA) M50 x 1,5 ger Schnapp HG42-S-M50-PA66-BK(2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wellrohrverschraubung PA Ø42mm M50x1,5 IP66 Polyamid (PA) M50 x 1,5 ger Schnapp
Wellrohrverschraubung PA Ø42mm M50x1,5 IP66 Polyamid (PA) M50 x 1,5 ger Schnapp
Artikel-Nr.:
     262-F100G02
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-21029
EAN/GTIN:
     4031026310947
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wellrohrverschraubung PA Ø42mm M50x1,5 IP66 Polyamid (PA) M50 x 1,5 ger Schnapp HG42-S-M50-PA66-BK(2)
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
63 mm mm
Gesamtlänge:
60 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
16 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
63 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
41.7 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
42 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, installationskanal, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 6,715*
€ 9,385*
24 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 6,76*
€ 9,45*
19 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 7,23*
€ 10,11*
2
€ 3,90*
ab € 7,61*
€ 10,65*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 9,29*
€ 12,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.