Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø21mm M20x1,5 IP66 Polyamid (PA) M20 x 1,5 90°Wink HG21-90-M20-PA66-BK(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wellrohrverschraubung PA Ø21mm M20x1,5 IP66 Polyamid (PA) M20 x 1,5 90°Wink
Wellrohrverschraubung PA Ø21mm M20x1,5 IP66 Polyamid (PA) M20 x 1,5 90°Wink
Artikel-Nr.:
     262-F100F84
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-22204
EAN/GTIN:
     4031026303949
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohrverschraubung PA Ø21mm M20x1,5 IP66 Polyamid (PA) M20 x 1,5 90°Wink HG21-90-M20-PA66-BK(10)
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Gesamtlänge:
53 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
13 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
32 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, installationskanal, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,811*
€ 3,811*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,83*
€ 3,84*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,86*
€ 3,88*
10
€ 3,90*
ab € 2,867*
€ 3,887*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.