Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauchleitung Eca H03VV-F 3G1 ws Ø7mm PVC Polyvinylchlorid (PVC) Farbe 151725009


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schlauchleitung Eca H03VV-F 3G1 ws Ø7mm PVC Polyvinylchlorid (PVC) Farbe 151725009
Artikel-Nr.:
     262-F095E43
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     151725009
EAN/GTIN:
     4008221517259
Suchbegriffe:
H03VV-F
Schlauchleitung
h03vv-f 3g1
h03vv-f
PVC-Schlauchleitung Eca H03VV-F 3G1 ws Ø7mm PVC Polyvinylchlorid (PVC) Farbe 151725009
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
42 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
42 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 - 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
5 - 50 °C
Zul. max. Leitertemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f3g0.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,0628* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,45*
€ 80,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,67*
€ 79,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,44*
€ 75,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,88*
€ 72,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,57*
€ 61,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.