| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F095E35 Herst.-Nr.: 152325008 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PVC-Schlauchleitung Eca H03VV-F 3x0,75 sw Ø6mm Polyvinylchlorid (PVC) Farbe 152325008 Weitere Informationen: | | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Ader-Zahl: | 3 | Außendurchmesser ca.: | 6 mm | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | Eca | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2: | ja | Hilfsader-Nennquerschnitt: | 0 mm² | Kabelgeometrie: | rund | Leiter-Form: | rund | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Leiter-Material: | Kupfer | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiternennquerschnitt: | 0.75 mm² | Mantel-Farbe: | schwarz | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: | 36 mm | Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: | 36 mm | Nennspannung U: | 300 V | Nennspannung U0: | 300 V | Schirm über Verseilelement: | ohne | Schirm über Verseilung: | ohne | Tragorgan: | ohne | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | 5 - 50 °C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | 5 - 50 °C | Zul. max. Leitertemperatur: | 60 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,03* | € 39,87* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 29,24* | € 39,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,1696* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|