Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauchleitung Eca H03VV-F 3x0,75 ws Ø5,5mm Polyvinylchlorid (PVC) Farbe 151610846


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-Schlauchleitung Eca H03VV-F 3x0,75 ws Ø5,5mm Polyvinylchlorid (PVC) Farbe 151610846
Artikel-Nr.:
     262-F095E30
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     151610846
EAN/GTIN:
     9008221516103
Suchbegriffe:
H03VV-F
Schlauchleitung
h03vv-f 3x0,75
h03vv-f
PVC-Schlauchleitung Eca H03VV-F 3x0,75 ws Ø5,5mm Polyvinylchlorid (PVC) Farbe 151610846
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
5.5 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
33 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
33 mm
Nennspannung U:
300 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 - 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 50 °C
Zul. max. Leitertemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f3g0.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,207* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.