Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussleitung 2m 2x0,75qmm 2,5A sw Euro-Stecker (CEE 716) Aderendh 140305098


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F095C50
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     140305098
EAN/GTIN:
     4008224327374
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzanschlussleitung 2m 2x0,75qmm 2,5A sw Euro-Stecker (CEE 716) Aderendh 140305098
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Anschluss 1:
Euro-Stecker (CEE 7/16)
Anschluss 2:
Aderendhülse
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 50 Hz
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Länge:
2 m m
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schnurschalter:
ja
Nennspannung:
250 - 250 V V
Nennstrom:
2.5 A
Temperaturbeständigkeit:
0 - 0 °C °C
Weitere Suchbegriffe: Euro-Verlängerungsleitung, Schnurschalter, euro anschlussleitung 2 m, euro verlängerungsleitung, schnurschalter schwarz, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Verlängerungskabel, Zuleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 6,82*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,16*
€ 6,84*
4 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 7,00*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,93*
€ 7,85*
1
€ 8,95*
ab € 5,77*
€ 8,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6266593
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.