Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse AP 1f Kst ws HK05 glz AP-Geh IP20 356313009


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp 356313009 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Kopp 356313009 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     262-F094H35
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     356313009
EAN/GTIN:
     4008224515177
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Gehäuse AP 1f Kst ws HK05 glz AP-Geh IP20 356313009
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Form:
quadratisch
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Gerätebreite:
80.5 mm
Gerätehöhe:
80.5 mm
Gerätetiefe:
44.1 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Aufputzschalter, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, kopp aufputzschalter, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 5,47*
€ 7,44*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 7,96*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,44*
€ 8,71*
1
€ 4,00*
ab € 6,12*
€ 9,20*
2 Tage
48
1
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 12,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.