Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F093F12 Herst.-Nr.: 127708 EAN/GTIN: 4010311003443 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe Gießh 4x95-150qmm hfr Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel PVS5/EG Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter: | 4 | Ausführung: | Gießharz | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 0,6/1 (1,2) kV | Halogenfrei: | ja | Isoliermaterial: | Papier/Kunststoff | Leiternennquerschnitt: | 95 - 150 mm² | Mit Schutzleiter: | ja | Mit konzentrischer Abschirmung: | ja | Verbindungszubehör mitgeliefert: | ohne | Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: | ja | geeignet für: | Kunststoffkabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, cellpack kabelmuffe, kabelmuffe, kabelmuffe 150qmm, Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 194,83* | € 237,72* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 197,43* | € 242,08* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 200,83* | € 245,80* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 231,17* | € 283,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|