Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfmanschette Ø8218mm L1500mm hfr 18-72qmm Verstärkte Konstruktion 3,4mm SRMAHV/72-18/1500MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F093E82
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     143646
EAN/GTIN:
     4010311002163
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
Schrumpfschlauch
reparaturmanschette cellpack
reparaturmanschette
Schrumpfmanschette Ø8218mm L1500mm hfr 18-72qmm Verstärkte Konstruktion 3,4mm SRMAHV/72-18/1500MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Für Kabelaußendurchmesser:
18 - 72 mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
18 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
82 mm
Länge:
1500 mm mm
Nennquerschnitt:
18 - 72 mm²
UV-beständig:
ja
Verstärkte Konstruktion:
ja
Wandstärke:
3.4 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Manschette, Schrumpfmanschette, Warmschrumpfmanschette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,91*
€ 100,12*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,78*
€ 101,50*
€ 5,00*
ab € 81,19*
€ 101,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,90*
€ 108,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 93,46*
€ 113,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 901,53*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 944,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.