| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F086B28 Herst.-Nr.: 5NZ41001SEN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorschaltgerät 70-400W SR100 VVG f.HS konv Für Lampenart HS 5NZ41001SEN Weitere Informationen: | | Ausführung: | konventionell | Für Lampenart HS: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 70 - 400 W | Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): | 70 - 400 W W | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 - 1 | Gehäuse: | Metallgehäuse | Nennspannung: | 230 - 230 V V | Ohne Dimmfunktion: | ja | Schutzklasse: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 202,55* | € 245,55* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 206,74* | € 248,99* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 222,34* | € 267,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|