Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenelement sw 2x6qmm 176mm 4210/306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Stecker 16A 3-polig 200-250V 4210/306
Ex-Stecker 16A 3-polig 200-250V 4210/306
Artikel-Nr.:
     262-F065C52
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     410500006
EAN/GTIN:
     4041254189703
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee stecker
Steckdosenelement sw 2x6qmm 176mm 4210/306
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckdosenelement
Farbe:
schwarz
Länge:
176 mm
Nennquerschnitt:
6 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 85,85*
€ 107,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,92*
€ 109,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,43*
€ 112,50*
€ 5,46*
ab € 92,65*
€ 115,26*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,03*
€ 116,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.