Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachventilator Ø250mm Radial 230V 148W 825cbmh 50°C Stahlbl IPX5 vz 50Hz EHD25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     262-F057J20
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0305
EAN/GTIN:
     4012799873051
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Dachventilator Ø250mm Radial 230V 148W 825cbmh 50°C Stahlbl IPX5 vz 50Hz EHD25
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V V
Mediumtemperatur:
50 - 50 °C
Nenndurchmesser Kanal:
250 mm
Nennleistung:
148 W W
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Oberflächenschutz Gehäuse:
verzinkt
Schutzart (IP):
IPX5
Volumenstrom:
825 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, dachventilator, Axial-Dachventilator, Dach-Lüftungssystem, Radial-Dachventilator, Ventilator für Dacheinbau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 513,16*
€ 605,63*
Frei Haus
ab € 520,71*
€ 614,02*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 504,01*
€ 616,37*
Frei Haus
ab € 523,09*
€ 620,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 617,16*
€ 722,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,63*
€ 859,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,42*
€ 848,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,52*
€ 807,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,91*
€ 779,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,16*
€ 734,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0158
ab € 220,43*
Zubehör
Maico
0157.0188
ab € 305,61*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,50*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1562
ab € 127,58*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0736
ab € 117,33*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0150.0127
ab € 28,19*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0764
ab € 251,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.