Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico EHD 25 Mini-Radial-Dachventilator 930m3/h DN250 0087.0305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0005952
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0087.0305
EAN/GTIN:
     4012799873051
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Platzsparender Dachventilator mit extrem geringen Abmessungen. Zur Entluftung. Formschones Gehause aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech. Abdeckung aus Aluminium. Die Abdeckung ist fur Reinigungsarbeiten leicht abnehmbar. Beschichtetes Eingriffschutzgitter. Radial-Laufrad mit ruckwartsgekrummten Schaufeln. Schutzart IP X5. Motor: Au?enlaufer-Kondensatormotor. Betriebskondensator anschlussfertig im Klemmenkasten. Drehzahlsteuerbar. Thermischer Uberlastungsschutz serienma?ig. Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Montagehinweise: Dank seines geringen Gewichts wird fur den Transport des EHD auf das Dach kein Kran oder Lastenaufzug benotigt. Elektrischer Anschluss: Anschluss an Klemmleiste im Gehause. Sicherheitshinweise: Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Beruhrungsschutz des Laufrades gema? DIN EN ISO 13857 gewahrleistet ist.Artikel: EHD 25, Fordervolumen: 825 m3/h, Laufradtyp: radial, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, SEC average: -26 kWh/(m2*a), Energieeffizienzklasse: C, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 148 W, IMax: 0,65 A, Schutzart: IP X5, Polumschaltbar: nein, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm2, Einbauort: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 8 kg, Gewicht mit Verpackung: 8,78 kg, Nennweite: 250 mm, Breite: 405 mm, Hohe: 405 mm, Tiefe: 302 mm, Breite mit Verpackung: 435 mm, Hohe mit Verpackung: 415 mm, Tiefe mit Verpackung: 340 mm, Fordermitteltemperatur bei IMax: -20 ?C bis 50 ?C, Schalldruckpegel: 55 dB(A) / Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 487,47*
€ 568,55*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 508,26*
€ 595,67*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 513,11*
€ 598,38*
Frei Haus
ab € 518,20*
€ 606,61*
Frei Haus
ab € 523,09*
€ 612,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,38*
€ 712,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,92*
€ 706,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,79*
€ 676,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,62*
€ 654,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,11*
€ 610,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0158
ab € 245,04*
Zubehör
Maico
0157.0188
ab € 306,35*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1562
ab € 127,72*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0736
ab € 117,48*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0150.0127
ab € 30,07*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0764
ab € 252,65*
Zubehör
Maico
0157.0191
ab € 56,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.