Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation UP si 1RT Bus m.Kamera Mit Kamera m.Abdeck 150x252x3mm AVU14010-0010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video-Außenstation Color einspaltig, für 1WE AVU14010-0010
Video-Außenstation Color einspaltig, für 1WE AVU14010-0010
Artikel-Nr.:
     262-F055I97
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     AVU14010-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türstation UP si 1RT Bus m.Kamera Mit Kamera m.Abdeck 150x252x3mm AVU14010-0010
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Betriebsart:
Drucktaster
Breite:
150 mm mm
Einbaubreite:
126 mm
Einbauhöhe:
203 mm
Einbautiefe:
40 mm
Farbe:
Silber
Frontplatte Breite:
150 mm
Frontplatte Höhe:
252 mm
Höhe:
252 mm mm
Installationstechnik:
Bus-System
Integrierte Türöffnerschaltung:
ja
Manuell einstellbare Kamera:
ja
Material Front:
Aluminium
Mit Abdeckung:
ja
Mit Infoschild:
ja
Mit Kamera:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Schutzart (IP):
IP34
Tiefe:
3 mm mm
Öffnungswinkel Kamera:
130 °
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlagen tcs, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher, Türlautsprecher-Basis
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 792,23*
€ 891,16*
Frei Haus
ab € 820,07*
€ 920,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 826,12*
€ 925,85*
Frei Haus
ab € 832,64*
€ 929,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 978,67*
€ 1.095,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,08*
€ 1.303,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.078,81*
€ 1.283,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,98*
€ 1.236,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,91*
€ 1.204,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,67*
€ 1.164,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.