Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS AVU14010-0010 Video color Au?en- station 1 Taste 1-spaltig UP silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0228152
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     AVU14010-0010
EAN/GTIN:
     4035138011310
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Video-Au?enstation zur Unterputzmontage, AVU14010-0010 mit 1 Klingeltaste, 1 Spalte, natur, Artikelnummer: AVU14010-0010, Bild / VIDEO EIGENSCHAFTEN, Color-Kamera mit Bildsensor 1/4 Single-chip CMOS, diagonaler Erfassungswinkel: 130 Grad, Auflosung, maximal (Pixel x Pixel): PAL: 648 H x 488 V, Auflosung: 380 H TVL Color, Objektiv 2,0 mm , F=2,5, Lichtempfindlichkeit: 1,0 lx (F 1,2), Videoausgangssignal: (differenziell, koaxial) 1,1 Vp-p, Gerateeigenschaften, Video-Au?enstation, Anzahl Klingeltasten: 1, Montageform: Unterputzmontage, Gehauseform: Frontplatte mit Unterputzkasten, Material Gehause: Aluminium, Farbe Gehause: eloxiert natur, Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien , Kontakten, bruchsicheres Namenschildglas, energiesparende LED-Namensschildbeleuchtung, Offnungsprinzip: win:clip, Lautstarke Sprachausgabe: einstellbar, Lautstarke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar, Erweiterte Eigenschaften, Lichtschaltfunktion: an jeder Klingeltaste, Namens-/Informationsfeld: wei? hinterleuchtet, Anzahl Drahte: 6-Draht notwendig , Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: moglich, Konfigurationsmoglichkeiten: manuell, mit Servicegerat, mit Konfigurationssoftware , Speicher Anlagenkonfiguration: tauschbar gesteckt, Technische Daten, Technologie: 2-Draht-TCS:BUS, Stromaufnahme, in Ruhe: 140 mA, Stromaufnahme, maximal: 156 mA, Frontplatte HxBxT mm: 252x150x3, UP-Kasten HxBxT mm: 203x126x40, Kamerafeld HxB mm: 40x72, Namensschild HxB mm: 26x62, Informationsschild HxB mm: 37x62, zulassige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 Grad C, UV-Bestandigkeit: uneingeschrankt, empfohlene Montagehohe: 1,6 m, Lieferumfang, zum Namensschildwechsel: win:clip-Schlussel, zur Beschriftung: Namensschilder, Zubehor, Hohlwandmontageset fur UP-Kasten: ZAU4001
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 792,23*
€ 891,16*
Frei Haus
ab € 820,07*
€ 920,72*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 826,12*
€ 925,85*
Frei Haus
ab € 832,64*
€ 929,87*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 855,41*
€ 953,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,85*
€ 1.101,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,68*
€ 1.088,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,00*
€ 1.049,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,88*
€ 1.020,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,12*
€ 983,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.