Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialausgleichschiene 8rndl 1fl Ms m.Haube Ms Aufb_fix POT16/25EINREIHIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F054A77
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2020319
EAN/GTIN:
     4025221120159
Suchbegriffe:
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene
Potentialausgleichschiene 8rndl 1fl Ms m.Haube Ms Aufb_fix POT16/25EINREIHIG
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
7
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
8
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Bauform:
Aufbau fix
Breite:
51.5 mm mm
Höhe:
41.5 mm mm
Länge:
173.5 mm mm
Oberfläche der Klemme:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberfläche der Kontaktschiene:
vernickelt
Werkstoff der Klemme:
Messing
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Erdungsmaterial, Erdungsschiene, Potentialausgleich, Potentialausgleich-Schiene, Potischiene
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,225*
€ 3,945*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 3,96*
100
Frei Haus
ab € 3,2562*
€ 3,9862*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 3,65*
€ 4,47*
1 Tag
52
1
€ 4,99*
ab € 3,63*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 447,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.