Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler digi REG UC 8-230V 9999h Reset-Tast IP20 netzsync BZR12DDX-UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-F050E91
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     22001430
EAN/GTIN:
     4010312603161
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
Betriebsstundenzähler digi REG UC 8-230V 9999h Reset-Tast IP20 netzsync BZR12DDX-UC
Weitere Informationen:
Antriebsart:
netzsynchron
Ausführung:
digital
Breite:
18 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58 mm mm
Eingangsspannung:
8 - 230 V V
Frequenz der Eingangsspannung:
50 - 50 Hz
Höhe:
58 mm mm
Laufanzeige:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Reset-Funktion:
Reset-Taster
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC/DC
Zählbereich:
9999 h h
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 32,06*
€ 41,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,96*
€ 41,74*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 32,41*
€ 42,14*
€ 5,46*
ab € 32,34*
€ 42,16*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,60*
€ 42,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.