Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder AP 0-240° sw mt IP54 1000W IS240DUOSCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STEINEL ST 602710 Bewegungsmelder Infrarotsensor Kabelgebunden Schwarz
STEINEL ST 602710 Bewegungsmelder Infrarotsensor Kabelgebunden Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F041E60
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     602710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bewegungsmelder AP 0-240° sw mt IP54 1000W IS240DUOSCHWARZ
Weitere Informationen:
Ansprechhelligkeit:
2 - 2000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
276
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
60 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
12 m
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 240 °
Farbe:
schwarz
Geeignet für C-Last:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
90 mm
Max. Einschaltdauer:
15 min min
Max. Einschaltstrom:
200 A A
Max. Reichweite frontal:
12 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m m
Max. Schaltleistung:
1000 W W
Min. Einschaltdauer:
10 s s
Montageart:
Aufputz
Optimale Montagehöhe:
2 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Schutzart (IP):
IP54
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
160 - 160 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Temperatur:
-20 - 50 °C
Unterkriechschutz:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: bewegungsschalter steinel, automatik schalter, bewegungsschalter ip54, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,27*
€ 67,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,51*
€ 68,21*
€ 5,46*
ab € 55,02*
€ 69,94*
Frei Haus
ab € 56,12*
€ 71,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,12*
€ 77,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.