Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 400V Schließer IP20 DTL2P-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsplatine DTL 2 P-L
Leistungsplatine DTL 2 P-L
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F012F16
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0587
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat 400V Schließer IP20 DTL2P-L
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Differenzwert:
0 - 0 K
Höhe:
35 mm
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Kontaktbelastung:
0 A
Max. Spannung der Kontakte:
400 V
Messbereich:
0 - 0 °C
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
30 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 331,82*
€ 396,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 333,38*
€ 396,95*
Frei Haus
ab € 336,20*
€ 400,27*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 356,38*
€ 431,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 384,44*
€ 454,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,77*
€ 541,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,32*
€ 537,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,73*
€ 513,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,49*
€ 496,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,44*
€ 457,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.