Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Sicherungssockel 3p D02 REG 63A 400V Kst D02-SO/63/3-R-27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungssockel D02-SO/63/3-R-27
Sicherungssockel D02-SO/63/3-R-27
Artikel-Nr.:
     262-F012B32
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     114315
EAN/GTIN:
     4015081137152
Suchbegriffe:
Kunststoffreiter
Sicherungssockel
19 Zoll Sockel
19" Sockel
D0-Sicherungssockel 3p D02 REG 63A 400V Kst D02-SO/63/3-R-27
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
63 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, sicherungssockel d02 63a, sicherungssockel d02, sicherungssockel, D01-Sockel, D02-Sockel, D03-Sockel, D0-Reitersicherungsunterteil, D0-Sicherungssockel, D0-Sicherungsunterteil
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,34*
€ 16,68*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 15,70*
€ 19,28*
1
€ 5,46*
ab € 15,54*
€ 21,70*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,80*
€ 21,90*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 23,27*
€ 27,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 275,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.