Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG11 PA gr unbeh 8mm IP68 ger Polyamid (PA) m.Zugentlastung SKINTOPSTPG11RAL7035LGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53018020 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp SKINTOP 53018020 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     262-E998E40
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53018020
EAN/GTIN:
     4044773158212
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg11 pa
Kabelverschraubung PG11 PA gr unbeh 8mm IP68 ger Polyamid (PA) m.Zugentlastung SKINTOPSTPG11RAL7035LGY
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 80 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 - 10 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
22 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg11, kabelverschraubung lapp kabel, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3791*
€ 0,4991*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,37967*
€ 0,49967*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,38287*
€ 0,51287*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3902*
€ 0,5202*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4033*
€ 0,5333*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,51287*
€ 0,61032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42287*
€ 0,50322
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41287*
€ 0,49132
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38287*
€ 0,45562
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,287* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53019021
ab € 0,0898*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.