Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 7x1,5 gr TR100 Ø8,9mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSIC1107X1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 7x1,5 gr TR100 Ø8,9mm Polyvinylchlorid (PVC)
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 7x1,5 gr TR100 Ø8,9mm Polyvinylchlorid (PVC)
Artikel-Nr.:
     262-E994F02
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119907/100
EAN/GTIN:
     4044774557847
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lapp kabel 7 x 2.5
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 7x1,5 gr TR100 Ø8,9mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSIC1107X1,5
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
7
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
ja
Außendurchmesser ca.:
8.9 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
166 kg/km
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
89 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
35.6 mm
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Torsionsschutz:
ja
Verseilelement:
Lagen
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 141,286*
€ 174,476*
5
€ 65,00*
ab € 156,856*
€ 178,826*
1
Frei Haus
ab € 160,80*
€ 195,89*
3 Tage
12
5
Frei Haus
ab € 194,08*
€ 217,54*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 194,569*
€ 234,059*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 234,059*
€ 278,53021
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 225,569*
€ 268,42711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 218,429*
€ 259,93051
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,669*
€ 250,69611
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 194,569*
€ 231,53711
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,94569* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.