Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstationmodul anth 32RT Bus 88x56x30mm Einb ASI21000-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Klingelerweiterung TCKE3 für bis zu 32 ASI21000-0000
Einbau-Klingelerweiterung TCKE3 für bis zu 32 ASI21000-0000
Artikel-Nr.:
     262-E994D20
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     ASI21000-0000
EAN/GTIN:
     4035138016544
Suchbegriffe:
Aufbaulautsprecher
Außensprechstelle
Compact-Türlautsprecher-Basis
Einbaulautsprecher
Türstationmodul anth 32RT Bus 88x56x30mm Einb ASI21000-0000
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
32
Breite:
88 mm mm
Einbaubreite:
88 mm
Einbauhöhe:
56 mm
Einbautiefe:
30 mm
Farbe:
anthrazit
Höhe:
56 mm mm
Installationstechnik:
Bus-System
Material Front:
Kunststoff
Modulare Bauweise:
ja
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP24
Tiefe:
30 mm mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 83,09*
€ 101,04*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,54*
€ 101,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,81*
€ 101,40*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 86,70*
€ 104,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 102,18*
€ 119,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,82*
€ 141,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.