| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E993I19 Herst.-Nr.: 29871 EAN/GTIN: 4034451298712 |
| |
|
| | |
| Röhrenlampe 15W kl E12 260V Ø16x50mm 57mA 29871 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 16 mm mm | Gesamtlänge: | 50 mm mm | Lampenleistung: | 15 W W | Lampenspannung: | 260 - 260 V V | Lichtstrom: | 30 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Nennstrom: | 57 mA mA | Sockel: | E12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockel E12, glühlampe e12 15w, glühlampe e12, röhrenlampe e12, AGL, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, Allgebrauchslampe, Deko-Effektlampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Linienlampe, Telefonkleinlampe, T-Kolben |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 41,908* | € 57,008* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,33* | € 65,71* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,76* | € 89,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,1908* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|