Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrale, inkl. Fernbedie sw HiFi-Komplettsystem DAMV36000,SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrale, inkl. Fernbedie sw HiFi-Komplettsystem DAMV36000,SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     262-E992C21
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     112-001-00-001-03
EAN/GTIN:
     4043106017479
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage
Zentrale, inkl. Fernbedie sw HiFi-Komplettsystem DAMV36000,SCHWARZ
Weitere Informationen:
Anzahl der Lautsprecherausgänge:
0
Anzahl der Programmspeicherplätze:
0
Breite:
430 mm mm
Ethernet:
ja
Farbe:
schwarz
Höhe:
103 mm mm
Mit Fernbedienung:
ja
Tiefe:
284 mm mm
Weitere Suchbegriffe: hifi-anlagen, Anlage, Audio-Anlage, AV-Heimkino-Anlage, AV-Heimkino-System, DVD-Anlage, DVD-Heimkinosystem, Heimkino-Anlage, Heimkino-System, HiFi-Anlage, HiFi-Komplettsystem, HiFi-Microanlage, HiFi-Microsystem, HiFi-Midianlage, HiFi-Midisystem, HiFi-Minianlage, HiFi-Minisystem, HiFi-System, Kabellose HiFi-Anlage, Kompaktanlage, Kompaktsystem, Komplettanlage, Microanlage, Micro-Komplett-System, Microsystem, Micro-Systemanlage, Midianlage, Midisystem, Mini Systemanlage, Minianlage, Minisystem, Musik-Center, Stereosystem, Systemanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.295,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.448,94*
€ 4.104,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.388,81*
€ 4.032,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.326,61*
€ 3.958,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.305,88*
€ 3.934,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.295,25*
€ 3.921,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.