Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E990J92 Herst.-Nr.: 5230446 EAN/GTIN: 4012195739999 |
| |
|
| | |
| Leitungshalter Blitzsch m.Schraubsch Bohrungm.Gew 113BZ-FL Weitere Informationen: | | Befestigungsart Halter: | Bohrung mit M Gewinde | Befestigungsart Leiter: | mit Schraubschelle | Geeignet für Ex-Bereich: | ja | Geeignet für Flachleiterbreite: | 30 - 4 mm | Gewindemaß (metrisch): | 0 | Rohrspannbereich: | 0 - 0 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bandeisenhalter, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Flachbandhalter, Flachleiterhalter, Haltersystem, Klemmbock, Klemmhalter, Leitungshalter für Blitzschutz, Rundleiterhalter, Schraubhalter, Wandhalter, Wandleitungshalter für Blitzschutz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 3,13319* | € 3,86319* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 3,23* | € 3,99* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,2358* | € 3,9958* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 3,3467* | € 4,1367* | | | | Lager 262 | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 3,97903* | € 4,87903* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 487,903* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|