Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E989C19 Herst.-Nr.: CM585357 EAN/GTIN: 3599075853576 |
| |
|
| | |
| Erdanschlussklemme Cu 6-16qmm unbeh StaberderRundleiter LEGRANDCM585357 Weitere Informationen: | | Anschlussquerschnitt: | 6 - 16 mm² | Geeignet für: | Staberder/Rundleiter | Klemmbereich Rundleiter: | 0 - 0 mm mm | Klemmbreite Flachleiter: | bis 40 mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 19,38* | € 23,76* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,55* | € 27,01* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 22,37* | € 30,59* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 22,84* | € 32,02* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 35,27* | € 47,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|