Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ws RM=5,2mm 1-19 horiz ZB5,LGS:UNGERADEZAHLEN1-19


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E989B87
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800019:0001
EAN/GTIN:
     4017918492168
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Klemmenmarkierung ws RM=5,2mm 1-19 horiz ZB5,LGS:UNGERADEZAHLEN1-19
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Aufdruck Zahlenbereich:
1 - 19
Codierungsrichtung:
horizontal
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Rastermaß:
5.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,95*
€ 8,53*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,176*
€ 8,846*
€ 5,46*
ab € 6,20*
€ 8,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,2766*
€ 8,9866*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,4512*
€ 9,2312*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,9866*
€ 10,69405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,9666*
€ 10,67025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,5566*
€ 10,18235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,0766*
€ 9,61115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,7566*
€ 9,23035
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,2766*
€ 7,46915
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,62766* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.