Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 3p H05VV-F 4qmm L2500mm sw 3x4qmm Buchse fr.Ende 25A RST25I3KSB-40P30GR03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E988E77
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.834.3003.3
EAN/GTIN:
     4015573896239
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
Systemverbindung 3p H05VV-F 4qmm L2500mm sw 3x4qmm Buchse fr.Ende 25A RST25I3KSB-40P30GR03
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9 mm
Abmantellänge:
35 mm
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
25 A
Brandlast:
2.453 kWh
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
2500 mm
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Kabeltyp:
H05VV-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 16,1464*
€ 22,2564*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 21,5979*
€ 26,272*
1
€ 5,00*
ab € 20,17*
€ 27,64*
1
€ 3,90*
ab € 22,99*
€ 31,18*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 24,05203*
€ 32,39203*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,39203*
€ 38,54652
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96203*
€ 38,03482
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23203*
€ 35,97612
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,99203*
€ 34,50052
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65203*
€ 32,90592
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05203*
€ 28,62192
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.