Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Gebäude 3p Schraub 250V L 32A 6-0qmm Buchse Ø13-18mm hfr N PE RST25I3SB1ZR3SVGR03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E988E57
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.031.4554.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wieland zugentlastung
zugentlastung
Steckverbinder Gebäude 3p Schraub 250V L 32A 6-0qmm Buchse Ø13-18mm hfr N PE RST25I3SB1ZR3SVGR03
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
6 - 0 mm²
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
6 - 0 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
32 A
Brandlast:
0.369 kWh
Breite:
35.4 mm
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
grau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
35.4 mm
Kabeldurchmesser:
13 - 18 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Länge:
96.5 mm
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Mechanische Codierung:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP66
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 6,42*
1
€ 5,46*
ab € 5,94*
€ 8,55*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,389*
€ 9,189*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,6707*
€ 9,6007*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,35002*
€ 10,53002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53002*
€ 12,53072
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52002*
€ 12,51882
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13002*
€ 12,05472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41002*
€ 11,19792
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84002*
€ 10,51962
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35002*
€ 8,74652
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.