| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E985G85 Herst.-Nr.: 1136103/100 EAN/GTIN: 4044774570525 |
| |
|
| | |
| PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 3G0,75 gr R100 gesch Ø6,5mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSIC115CY3G0,75100M Weitere Informationen: | | Ader-Kennzeichnung: | Ziffern | Ader-Zahl: | 3 | Außendurchmesser ca.: | 6.5 mm | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | Eca | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2: | ja | Hilfsader-Nennquerschnitt: | 0 mm² | Kabelgeometrie: | rund | Leiter-Form: | rund | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Leiter-Material: | Kupfer | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiternennquerschnitt: | 0.75 mm² | Mantel-Farbe: | grau | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: | 39 mm | Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: | 39 mm | Mit Schutzleiter: | ja | Nennspannung U: | 500 V | Nennspannung U0: | 300 V | Schirm: | ja | Schirm über Verseilelement: | ohne | Schirm über Verseilung: | Geflecht | Tragorgan: | ohne | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | -5 - 70 °C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -40 - 80 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,90407* | € 1,16407* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,9613* | € 1,2313* | | | | Lager 262 | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 1,16733* | € 1,48733* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,15* | € 1,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 148,733* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|