Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselschalter si mt PARIS UP IP20 1f 10AX 650620081


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARIS Universalschalter
PARIS Universalschalter
Artikel-Nr.:
     262-E983J45
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     650620081
EAN/GTIN:
     4008224551748
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter
Wechselschalter si mt PARIS UP IP20 1f 10AX 650620081
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Einbautiefe:
26.6 mm
Farbe:
Silber
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
57 mm
Gerätehöhe:
57 mm
Gerätetiefe:
40.5 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Mit Montageplatte:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
7040
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX AX
Schaltungsart:
Wechselschalter
Schlagfestigkeit:
nicht verfügbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 8,25*
€ 8,25*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 8,45*
4 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 6,92*
€ 9,88*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,65*
€ 11,19*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.