| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E983G95 Herst.-Nr.: 65500220 EAN/GTIN: 4044773279139 |
| |
|
| | |
| Endtülle Kst TPE Ø15,8mm -40-120°C Thermoplastische Elastomere (TPE) SILVYNK-EM16GY Weitere Informationen: | | Geschlossene Endkappe: | ja | Nenndurchmesser: | 15.8 mm mm | Temperatur: | -40 - 120 °C | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplastische Elastomere (TPE) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, kunststoff endtülle, endtülle, lapp kabel endtülle, End-/Innentülle, Endtülle für Schutzschlauch, Endtülle für Schutzschläuche, Innnentülle für Schutzschlauch, Messingtülle, Schutzschlauch-Endtülle, Schutzschlauch-Innentülle, Tülle für Schutzschlauch, Zubehör für Schutzschlauch |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 1,1556* | € 1,4956* | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 1,1582* | € 1,4982* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 5,80* | ab € 1,17* | € 1,51* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,181* | € 1,521* | | | | Lager 262 | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 1,37259* | € 1,76259* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 88,1295* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|