| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E983G59 Herst.-Nr.: 53017830 EAN/GTIN: 4044773158403 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung M20 PA sw unbeh 13mm IP68 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung SKINTOPBSISOM20X1.5RAL9005B Weitere Informationen: | | Art der Dichtung: | Dichtring | Ausführung: | gerade | Biegeschutz: | ja | Einsatztemperatur: | -20 - 100 °C | Farbe: | schwarz | Für Ex-Zone Gas: | ohne | Für Ex-Zone Staub: | ohne | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 5 - 12 mm | Gewindeart: | metrisch | Gewindelänge: | 13 mm mm | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 20 | Gewindesteigung: | 1.5 mm mm | Mit Zugentlastung: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Schlüsselweite: | 24 mm mm | Schutzart (IP): | IP68 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung lapp kabel, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,7005* | € 2,1305* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,7258* | € 2,1558* | | | | Lager 262 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,7469* | € 2,1769* | | | | | | 20 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,8407* | € 2,2807* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,98* | € 2,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 108,845* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|