Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserverteiler DDV25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserverteiler DDV25
Artikel-Nr.:
     262-E983C54
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     358390
EAN/GTIN:
     4015627358393
Suchbegriffe:
Verteiler (Rohr)
Wasserverteiler DDV25
Weitere Informationen:
Breite:
340 mm
Geeignet für Ethanol:
ja
Geeignet für Glykol:
ja
Höhe:
540 mm
Mit Absperrventil:
ja
Mit Wandbefestigungsbügel:
ja
Tiefe:
275 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 499,62*
€ 592,17*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 571,23*
€ 675,54*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,17*
€ 704,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,18*
€ 702,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,02*
€ 672,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,03*
€ 646,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,62*
€ 594,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.