| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E982H57 Herst.-Nr.: PAK02-EN EAN/GTIN: 4035138002851 |
| |
|
| | |
| Türstation AP si 2RT Bus m.Infoschild m.Abd Mit Infoschild 104x153x16mm PAK02-EN Weitere Informationen: | | Abhörsicher: | ja | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 2 | Betriebsart: | Drucktaster | Breite: | 104 mm mm | Farbe: | Silber | Höhe: | 153 mm mm | Installationstechnik: | Bus-System | Integrierte Türöffnerschaltung: | ja | Mit Abdeckung: | ja | Mit Infoschild: | ja | Montageart: | Aufputz | Schutz gegen Vandalismus: | ja | Schutzart (IP): | IP34 | Tiefe: | 16 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlagen tcs, gegensprechanlage, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher, Türlautsprecher-Basis |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 233,67* | € 274,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 233,24* | € 274,29* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 233,83* | € 274,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 249,18* | € 292,14* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 286,43* | € 334,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|