Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation AP si 1RT Bus m.Infoschild m.Abd Mit Infoschild 104x153x16mm PAK01-EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türsprechstelle PAK01-EN
Türsprechstelle PAK01-EN
Artikel-Nr.:
     262-E982H56
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     PAK01-EN
EAN/GTIN:
     4035138002806
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türstation AP si 1RT Bus m.Infoschild m.Abd Mit Infoschild 104x153x16mm PAK01-EN
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Betriebsart:
Drucktaster
Breite:
104 mm mm
Farbe:
Silber
Höhe:
153 mm mm
Installationstechnik:
Bus-System
Integrierte Türöffnerschaltung:
ja
Material Front:
Aluminium
Mit Abdeckung:
ja
Mit Infoschild:
ja
Montageart:
Aufputz
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Schutzart (IP):
IP34
Tiefe:
16 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlagen tcs, gegensprechanlage, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher, Türlautsprecher-Basis
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 221,57*
€ 262,02*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 221,89*
€ 262,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 223,05*
€ 262,14*
Frei Haus
ab € 237,99*
€ 279,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 274,61*
€ 319,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,08*
€ 379,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,18*
€ 377,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,87*
€ 363,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,30*
€ 356,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,61*
€ 326,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TCS
ZAM1102-0010
ab € 74,29*
Zubehör
TCS
ZAM1103-0010
ab € 77,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.