Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe MASTER 36,3W KLL 3000K 2G11 2900lm f.EVG Ø39x416,6mm MASTERPL-LXTRAPOLAR36W/830/4P1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-E982F42
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26776440
EAN/GTIN:
     8711500267764
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Kompaktleuchtstofflampe MASTER 36,3W KLL 3000K 2G11 2900lm f.EVG Ø39x416,6mm MASTERPL-LXTRAPOLAR36W/830/4P1
Weitere Informationen:
Anzahl der Lampenrohre:
2
Durchmesser:
39 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbtemperatur:
3000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für EVG:
ja
Gesamtlänge:
416.6 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
37 kWh
Lampenleistung:
36.3 W W
Lichtfarbe:
830
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
2900 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
36000 h
Sockel:
2G11 (4-pins)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
350
€ 6,90*
ab € 13,93*
€ 20,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,19*
€ 22,03*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
26772640
ab € 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.