| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E982D43 Herst.-Nr.: 263526 EAN/GTIN: 4015082635268 |
| |
|
| | |
| Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP55 Aufb 97x160x80mm CI-PKZ0-GVM Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufbau | Breite: | 97 mm mm | Höhe: | 160 mm mm | Schutzart (IP): | IP55 | Tiefe: | 80 mm mm | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leergehäuse, eaton leergehäuse, leergehäuse, leergehäuse ip55, Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,11* | € 14,45* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,70* | € 15,28* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,25* | € 17,63* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,36* | € 17,63* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 12,49* | € 17,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|