| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E982D22 Herst.-Nr.: 914802 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dreiphasen-Steuertrafo 50-950Vprim IP00 18,5-1000Vsek 155x164x92mm DTZ0,4(*/*)* Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | ja | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | ja | Bemessungsleistung: | 400 VA | Breite: | 155 mm | Höhe: | 164 mm | Isolierstoff-Klasse nach IEC 85: | B | Leiter-Material: | Kupfer | Primärspannung 1: | 50 - 950 V | Primärspannung 10: | 0 - 0 V | Primärspannung 2: | 50 - 950 V | Primärspannung 3: | 50 - 950 V | Primärspannung 4: | 50 - 950 V | Primärspannung 5: | 50 - 950 V | Primärspannung 6: | 50 - 950 V | Primärspannung 7: | 0 - 0 V | Primärspannung 8: | 0 - 0 V | Primärspannung 9: | 0 - 0 V | Relative Kurzschlussspannung uk: | 8 % | Schutzart (IP): | IP00 | Sekundärspannung 1: | 18.5 - 1000 V | Sekundärspannung 10: | 0 - 0 V | Sekundärspannung 2: | 18.5 - 1000 V | Sekundärspannung 3: | 18.5 - 1000 V | Sekundärspannung 4: | 18.5 - 1000 V | Sekundärspannung 5: | 18.5 - 1000 V | Sekundärspannung 6: | 18.5 - 1000 V | Sekundärspannung 7: | 0 - 0 V | Sekundärspannung 8: | 0 - 0 V | Sekundärspannung 9: | 0 - 0 V | Tiefe: | 92 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 195,37* | € 242,04* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,24* | € 284,21* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 297,08* | € 358,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|